91,35 €/ Stückexkl. MwSt
106,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 91,35 € | - |
5+ | 76,13 € | 16.67% |
25+ | 71,05 € | 22.22% |
50+ | 60,90 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | N100 |
Material Dichtung | NBR |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Rillenbreite | 23 mm |
Höhe der Abdichtung | 22 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |