Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N100 90 NBR 109 160x180x15 L=16 N160-105

  • ERIKS:11316314
  • Hersteller:15937
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

83,79 €/ Stückexkl. MwSt

98,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

83,79 €

-

5+

69,83 €

16.67%

25+

65,17 €

22.22%

50+

55,86 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
N100
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
180 mm
Rillenbreite
16 mm
Höhe der Abdichtung
15 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s