57,42 €/ Stückexkl. MwSt
67,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 57,42 € | - |
5+ | 47,85 € | 16.67% |
25+ | 44,66 € | 22.22% |
50+ | 38,28 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | N100 |
Material Dichtung | NBR |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Rillenbreite | 19 mm |
Höhe der Abdichtung | 18 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |