Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N100 90 NBR 109 120x150x18 L=19 N120-101

  • ERIKS:11292748
  • Hersteller:40421564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

57,69 €/ Stückexkl. MwSt

67,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

57,69 €

-

5+

48,08 €

16.67%

25+

44,87 €

22.22%

50+

38,46 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
N100
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
150 mm
Rillenbreite
19 mm
Höhe der Abdichtung
18 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s