Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N100 90 NBR 109 110x135x18 L=19 N110-102

  • ERIKS:11295467
  • Hersteller:17719
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
N100
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
135 mm
Rillenbreite
19 mm
Höhe der Abdichtung
18 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s