Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette T24 PUR142 125x133 L=12

  • ERIKS:10018451
  • Hersteller:24316541
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzter Innenlippe, zusätzlicher Stütz- und Dichtkante und Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung, speziell für Teleskopzylinder und radial schmale Einbauräume
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Zusätzliche Dichtkante verhindert weitgehend Eindringen von Schmutz
• (Hinweis: Geringes dynamisches Rückfördervermögen, nicht für Dichtsysteme geeignet).
Zur Liste hinzufügen

59,94 €/ Stückexkl. MwSt

70,13 €inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

59,94 €

-

5+

49,95 €

16.67%

25+

46,62 €

22.22%

50+

39,96 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
T24
Stangendurchmesser
125 mm
Nutdurchmesser
133 mm
Rillenbreite
12 mm
Höhe der Abdichtung
10.9 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V142
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s