Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette T23 PUR142 140x160 L=16

  • ERIKS:10018450
  • Hersteller:24302160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteiliger Merkel Dichtsatz mit verkürzter Innenlippe und aktivem Backring mit Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteil
Merkel Nutring T 23 wird hauptsächlich bei hohen Drücken angewendet und ist für Einbauräume nach ISO 5597 ausgelegt
• Überbrückt große Spalte selbst bei hohen Drücken
• Breiter Temperatureinsatz
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Hochverschleißfest.
Zur Liste hinzufügen

119,70 €/ Stückexkl. MwSt

140,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

119,70 €

-

5+

99,75 €

16.67%

25+

93,10 €

22.22%

50+

79,80 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
T23
Material Dichtung
PUR142
Max. Betriebsdruck
500 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s