21,24 €/ Stückexkl. MwSt
24,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,24 € | - |
5+ | 17,70 € | 16.67% |
25+ | 16,52 € | 22.22% |
50+ | 14,16 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T22 |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 50 mm |
Rillenbreite | 8 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.3 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |