Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette T22 PUR142 25x35 L=8

  • ERIKS:11292568
  • Hersteller:24250818
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring aus Polyurethan mit asymmetrischem Profil, verkürzter Innenlippe und zweiter Stütz- und
Dichtkante sowie Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung, auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Hochverschleißfest
• Gute Medienbeständigkeit
• Breiter Temperatureinsatzbereich
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• (Hinweis: Geringes Rückfördervermögen, daher nicht für Dichtsysteme geeignet).
Zur Liste hinzufügen

14,22 €/ Stückexkl. MwSt

16,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,22 €

-

5+

11,85 €

16.67%

25+

11,06 €

22.22%

50+

9,48 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
T22
Stangendurchmesser
25 mm
Nutdurchmesser
35 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
7.3 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V142
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s