Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette T22 PUR142 20x30 L=8

  • ERIKS:11294035
  • Hersteller:40422343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring aus Polyurethan mit asymmetrischem Profil, verkürzter Innenlippe und zweiter Stütz- und
Dichtkante sowie Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung, auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Hochverschleißfest
• Gute Medienbeständigkeit
• Breiter Temperatureinsatzbereich
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• (Hinweis: Geringes Rückfördervermögen, daher nicht für Dichtsysteme geeignet).
Zur Liste hinzufügen

11,88 €/ Stückexkl. MwSt

13,90 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,88 €

-

5+

9,90 €

16.67%

25+

9,24 €

22.22%

50+

7,92 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
T22
Stangendurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
30 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
7.3 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V142
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s