Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette T20 PUR142 85x97 L=9,6

  • ERIKS:11316010
  • Hersteller:40422381
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzter Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597, gut geeignet als Sekundärdichtung innerhalb eines Dichtsystems
• Gute Medienbeständigkeit
• Breiter Temperatureinsatzbereich
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Geringe Losbrechkraft (im Vergleich zu Kompaktdichtungen oder Nutringen mit Sekundärdichtkante
in entsprechendem Werkstoff)
• Dynamisches Rückfördervermögen.
Zur Liste hinzufügen

25,73 €/ Stückexkl. MwSt

30,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

30,87 €

-

5+

25,73 €

16.67%

25+

24,01 €

22.22%

50+

20,58 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
T20
Stangendurchmesser
85 mm
Nutdurchmesser
97 mm
Rillenbreite
9.6 mm
Höhe der Abdichtung
8.7 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V142
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s