Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette T20 PUR142 60x70 L=8

  • ERIKS:11294058
  • Hersteller:40422317
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzter Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597, gut geeignet als Sekundärdichtung innerhalb eines Dichtsystems
• Gute Medienbeständigkeit
• Breiter Temperatureinsatzbereich
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Geringe Losbrechkraft (im Vergleich zu Kompaktdichtungen oder Nutringen mit Sekundärdichtkante
in entsprechendem Werkstoff)
• Dynamisches Rückfördervermögen.
Zur Liste hinzufügen

21,69 €/ Stückexkl. MwSt

25,38 €inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,69 €

-

5+

18,08 €

16.67%

25+

16,87 €

22.22%

50+

14,46 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
T20
Stangendurchmesser
60 mm
Nutdurchmesser
70 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
7.3 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V142
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s