Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette T20 PUR142 50x60 L=11

  • ERIKS:11294061
  • Hersteller:40422193
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzter Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597, gut geeignet als Sekundärdichtung innerhalb eines Dichtsystems
• Gute Medienbeständigkeit
• Breiter Temperatureinsatzbereich
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Geringe Losbrechkraft (im Vergleich zu Kompaktdichtungen oder Nutringen mit Sekundärdichtkante
in entsprechendem Werkstoff)
• Dynamisches Rückfördervermögen.
Zur Liste hinzufügen

18,00 €/ Stückexkl. MwSt

21,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,00 €

-

5+

15,00 €

16.67%

25+

14,00 €

22.22%

50+

12,00 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
T20
Stangendurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
60 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V142
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s