Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T20 |
Stangendurchmesser | 440 mm |
Nutdurchmesser | 480 mm |
Rillenbreite | 26 mm |
Höhe der Abdichtung | 24.6 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 93 AU V167 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |