12,06 €/ Stückexkl. MwSt
14,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,06 € | - |
5+ | 10,05 € | 16.67% |
25+ | 9,38 € | 22.22% |
50+ | 8,04 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T20 |
Stangendurchmesser | 36 mm |
Nutdurchmesser | 44 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Höhe der Abdichtung | 8.2 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |