9,81 €/ Stückexkl. MwSt
11,48 €inkl. MwSt
127 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,81 € | - |
5+ | 8,18 € | 16.67% |
25+ | 7,63 € | 22.22% |
50+ | 6,54 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T20 |
Material Dichtung | PUR142 |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |