132,30 €/ Stückexkl. MwSt
154,79 €inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 132,30 € | - |
5+ | 110,25 € | 16.67% |
25+ | 102,90 € | 22.22% |
50+ | 88,20 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T20 |
Stangendurchmesser | 250 mm |
Nutdurchmesser | 280 mm |
Rillenbreite | 19 mm |
Höhe der Abdichtung | 17.3 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |