75,69 €/ Stückexkl. MwSt
88,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 75,69 € | - |
5+ | 63,08 € | 16.67% |
25+ | 58,87 € | 22.22% |
50+ | 50,46 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T20 |
Stangendurchmesser | 170 mm |
Nutdurchmesser | 190 mm |
Rillenbreite | 16 mm |
Höhe der Abdichtung | 14.6 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |