20,43 €/ Stückexkl. MwSt
23,90 €inkl. MwSt
110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 20,43 € | - |
5+ | 17,02 € | 16.67% |
25+ | 15,89 € | 22.22% |
50+ | 13,62 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NI 150 |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 60 mm |
Rillenbreite | 7.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |