Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette NI150 NBR878 40x50 L=7,5

  • ERIKS:11292700
  • Hersteller:40421784
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil der Dichtlippen.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597; vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

16,65 €/ Stückexkl. MwSt

19,48 €inkl. MwSt

73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,65 €

-

5+

13,88 €

16.67%

25+

12,95 €

22.22%

50+

11,10 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NI 150
Stangendurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
50 mm
Rillenbreite
7.5 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 878
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s