Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette NI150 NBR878 28x36 L=6

  • ERIKS:11292702
  • Hersteller:40421781
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil der Dichtlippen.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597; vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

11,97 €/ Stückexkl. MwSt

14,00 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,97 €

-

5+

9,98 €

16.67%

25+

9,31 €

22.22%

50+

7,98 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NI 150
Stangendurchmesser
28 mm
Nutdurchmesser
36 mm
Rillenbreite
6 mm
Höhe der Abdichtung
5.5 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 878
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s