9,45 €/ Stückexkl. MwSt
11,06 €inkl. MwSt
723 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,45 € | - |
5+ | 7,88 € | 16.67% |
25+ | 7,35 € | 22.22% |
50+ | 6,30 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NI 150 |
Stangendurchmesser | 20 mm |
Nutdurchmesser | 28 mm |
Rillenbreite | 6 mm |
Höhe der Abdichtung | 5.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |