8,82 €/ Stückexkl. MwSt
10,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,82 € | - |
5+ | 7,35 € | 16.67% |
25+ | 6,86 € | 22.22% |
50+ | 5,88 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NI 150 |
Stangendurchmesser | 18 mm |
Nutdurchmesser | 25 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 4.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |