Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette NI150 NBR878 100x115 L=11

  • ERIKS:11324036
  • Hersteller:84554
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil der Dichtlippen.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597; vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

42,48 €/ Stückexkl. MwSt

49,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

42,48 €

-

5+

35,40 €

16.67%

25+

33,04 €

22.22%

50+

28,32 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NI 150
Material Dichtung
NBR878
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s