Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette NAP310 PUR994 50x42 L=3,5

  • ERIKS:12120935
  • Hersteller:49041163
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

13,05 €/ Stückexkl. MwSt

15,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,05 €

-

5+

10,88 €

16.67%

25+

10,15 €

22.22%

50+

8,70 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NAP310
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
42 mm
Rillenbreite
3.5 mm
Höhe der Abdichtung
3.3 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
80 AU 20994
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s