Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette NAP310 PUR994 12x7 L=2,7

  • ERIKS:11364207
  • Hersteller:433200
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

3,98 €/ Stückexkl. MwSt

4,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,98 €

-

5+

3,32 €

16.67%

25+

3,09 €

22.22%

50+

2,65 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
NAP310
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Nutdurchmesser
7 mm
Rillenbreite
2.7 mm
Höhe der Abdichtung
2.45 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
80 AU 20994
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s