3,83 €/ Stückexkl. MwSt
4,48 €inkl. MwSt
486 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,83 € | - |
5+ | 3,20 € | 16.67% |
25+ | 2,98 € | 22.22% |
50+ | 2,56 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NAP310 |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Nutdurchmesser | 6 mm |
Rillenbreite | 2.7 mm |
Höhe der Abdichtung | 2.45 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 80 AU 20994 |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |