29,07 €/ Stückexkl. MwSt
34,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 29,07 € | - |
5+ | 24,23 € | 16.67% |
25+ | 22,61 € | 22.22% |
50+ | 19,38 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NAP300 |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Nutdurchmesser | 68 mm |
Rillenbreite | 9.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 8.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 80 AU 941 |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |