50,67 €/ Stückexkl. MwSt
59,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 50,67 € | - |
5+ | 42,23 € | 16.67% |
25+ | 39,41 € | 22.22% |
50+ | 33,78 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NAP300 |
Bohrungsdurchmesser | 125 mm |
Nutdurchmesser | 110 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 80 AU 941 |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |