Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette G10 NBR/Gewebe 80x100 L=12,2

  • ERIKS:10018910
  • Hersteller:24070027
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
G10
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s