Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette G10 NBR/Gewebe 14x26 L=7,3

  • ERIKS:10018835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,60 €/ Stückexkl. MwSt

14,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,60 €

-

10+

11,34 €

10.00%

25+

10,08 €

20.00%

50+

8,82 €

30.00%

100+

8,19 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
G10
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s