40,05 €/ Stückexkl. MwSt
46,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 40,05 € | - |
5+ | 33,38 € | 16.67% |
25+ | 31,15 € | 22.22% |
50+ | 26,70 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUN100 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |