Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring AUN100 94 AU 925 65x80x12 L=13 AUN65-105

  • ERIKS:11292934
  • Hersteller:40421223
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

24,83 €/ Stückexkl. MwSt

29,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,79 €

-

5+

24,83 €

16.67%

25+

23,17 €

22.22%

50+

19,86 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUN100
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
80 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s