Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring AUN100 94 AU 925 30x40x10 L=11 AUN30-101

  • ERIKS:11292949
  • Hersteller:40421210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

11,93 €/ Stückexkl. MwSt

13,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,31 €

-

5+

11,93 €

16.67%

25+

11,13 €

22.22%

50+

9,54 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUN100
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s