Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring AUN100 94 AU 925 180x200x15 L=16 AUN180-101

  • ERIKS:11292917
  • Hersteller:103817
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUN100
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
200 mm
Rillenbreite
16 mm
Höhe der Abdichtung
15 mm
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s