Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring AUN100 94 AU 925 100x120x12 L=13 AUN100-108

  • ERIKS:11292924
  • Hersteller:40421189
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

48,42 €/ Stückexkl. MwSt

56,65 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

48,42 €

-

5+

40,35 €

16.67%

25+

37,66 €

22.22%

50+

32,28 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUN100
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
120 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s