Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lippendichtung PTFE Kohlenstoff 561/10 B2PT 75x95x10

  • ERIKS:11293565
  • Hersteller:40412841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

321,75 €/ Stückexkl. MwSt

376,45 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

321,75 €

-

5+

268,13 €

16.67%

25+

250,25 €

22.22%

50+

214,50 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
75 mm
Bohrungsdurchmesser
95 mm
Material Dichtlippe
PTFE
Höhe der Abdichtung
10 mm
Temperaturbereich
von -80 bis 200 °C
Typ
B2PT