343,80 €/ Stückexkl. MwSt
402,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 343,80 € | - |
5+ | 286,50 € | 16.67% |
25+ | 267,40 € | 22.22% |
50+ | 229,20 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | Standard |
Schaftdurchmesser | 75 mm |
Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
Material Dichtlippe | PTFE |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Max. statischer Druck | 10 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 30 m/s |
Temperaturbereich | von -80 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 1 MPa |
Typ | B2PT |