Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lippendichtung PTFE Kohlenstoff 561/10 B2PT 55x70x8

  • ERIKS:11372517
  • Hersteller:40412834
Image 1
Zur Liste hinzufügen

213,75 €/ Stückexkl. MwSt

250,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

213,75 €

-

5+

178,13 €

16.67%

25+

166,25 €

22.22%

50+

142,50 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Standard
Schaftdurchmesser
55 mm
Bohrungsdurchmesser
70 mm
Material Dichtlippe
PTFE
Höhe der Abdichtung
8 mm
Max. statischer Druck
10 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
30 m/s
Temperaturbereich
von -80 bis 200 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
1 MPa
Typ
B2PT