Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lippendichtung PTFE Kohlenstoff 561/10 B2PT 50x68x8

  • ERIKS:11293567
  • Hersteller:40412830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

178,13 €/ Stückexkl. MwSt

208,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

213,75 €

-

5+

178,13 €

16.67%

25+

166,25 €

22.22%

50+

142,50 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
50 mm
Bohrungsdurchmesser
68 mm
Material Dichtlippe
PTFE
Höhe der Abdichtung
8 mm
Temperaturbereich
von -80 bis 200 °C
Typ
B2PT