Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lippendichtung PTFE Kohlenstoff 561/10 B2PT 45x60x8

  • ERIKS:11372511
  • Hersteller:40412821
Image 1
Zur Liste hinzufügen

156,00 €/ Stückexkl. MwSt

182,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

187,20 €

-

5+

156,00 €

16.67%

25+

145,60 €

22.22%

50+

124,80 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
45 mm
Bohrungsdurchmesser
60 mm
Material Dichtlippe
PTFE
Höhe der Abdichtung
8 mm
Temperaturbereich
von -80 bis 200 °C
Typ
B2PT