Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lippendichtung PTFE Kohlenstoff 561/10 B2PT 30x47x7

  • ERIKS:11372503
  • Hersteller:40412807
Image 1
Zur Liste hinzufügen

177,30 €/ Stückexkl. MwSt

207,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

177,30 €

-

5+

147,75 €

16.67%

25+

137,90 €

22.22%

50+

118,20 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
30 mm
Bohrungsdurchmesser
47 mm
Material Dichtlippe
PTFE
Höhe der Abdichtung
7 mm
Temperaturbereich
von -80 bis 200 °C
Typ
B2PT