Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lippendichtung PTFE Kohlenstoff 561/10 B2PT 25x52x7

  • ERIKS:11372500
  • Hersteller:406572
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Standard
Schaftdurchmesser
25 mm
Bohrungsdurchmesser
52 mm
Material Dichtlippe
PTFE
Höhe der Abdichtung
7 mm
Max. statischer Druck
10 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
30 m/s
Temperaturbereich
von -80 bis 200 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
1 MPa
Typ
B2PT