Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lippendichtung PTFE Kohlenstoff 561/10 B2PT 25x38x7

  • ERIKS:11372497
  • Hersteller:40412799
Image 1
Zur Liste hinzufügen

157,95 €/ Stückexkl. MwSt

184,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

157,95 €

-

5+

131,63 €

16.67%

25+

122,85 €

22.22%

50+

105,30 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
Standard
Schaftdurchmesser
25 mm
Bohrungsdurchmesser
38 mm
Material Dichtlippe
PTFE
Höhe der Abdichtung
7 mm
Max. statischer Druck
10 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
30 m/s
Temperaturbereich
von -80 bis 200 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
1 MPa
Typ
B2PT