Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | Standard |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Material Dichtlippe | PTFE |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Max. statischer Druck | 10 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 30 m/s |
Temperaturbereich | von -80 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 1 MPa |
Typ | B2PT |