Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lippendichtung PTFE Kohlenstoff 561/10 B2PT 17x35x7

  • ERIKS:11293574
  • Hersteller:40412792
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,00 €/ Stückexkl. MwSt

179,01 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

153,00 €

-

5+

127,50 €

16.67%

25+

119,00 €

22.22%

50+

102,00 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
17 mm
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Material Dichtlippe
PTFE
Höhe der Abdichtung
7 mm
Temperaturbereich
von -80 bis 200 °C
Typ
B2PT