Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lippendichtung PTFE Kohlenstoff 561/10 B2PT 10x22x7

  • ERIKS:11293576
  • Hersteller:40412785
Image 1
Zur Liste hinzufügen

117,00 €/ Stückexkl. MwSt

136,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

117,00 €

-

5+

97,50 €

16.67%

25+

91,00 €

22.22%

50+

78,00 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Schaftdurchmesser
10 mm
Bohrungsdurchmesser
22 mm
Material Dichtlippe
PTFE
Höhe der Abdichtung
7 mm
Temperaturbereich
von -80 bis 200 °C
Typ
B2PT