Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Komplettkolben TDUOH 88 NBR 101 40x10x25

  • ERIKS:11312686
  • Hersteller:9640
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Komplettkolben TDUOH mit Stahl-Grundkörper
und anvulkanisierten, federbelasteten Dichtlippen.
Produktvorteile
Merkel Komplettkolben für untergeordnete Hydraulikanwendungen,
vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Hinweis: Kann nur geringe Querkräfte aufnehmen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
T-Duo H
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
10 mm
Höhe der Abdichtung
25 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 101
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
60 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s