Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T-Duo H |
Bohrungsdurchmesser | 300 mm |
Nutdurchmesser | 60 mm |
Höhe der Abdichtung | 40 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |