41,13 €/ Stückexkl. MwSt
48,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 41,13 € | - |
5+ | 34,28 € | 16.67% |
25+ | 31,99 € | 22.22% |
50+ | 27,42 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | TDUOP |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Nutdurchmesser | 16 mm |
Höhe der Abdichtung | 22 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |